Taraud machine HSS-E Type C M12

Réf.: 135850 M12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 376
  • Norme de filetage: DIN 13
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de filetage M12
    Revêtement vaporisé
    Type de filetage M
    Angle de flanc 60 degré
    Type d'outils HSS E
    Norme DIN 376
    Norme de filetage DIN 13
    Classe de tolérance ISO 2 6H
    Entrée C
    Angle d'hélice 40 degré
    Queue Queue cylindrique avec h9
    Arrosage interne non
    Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes
    Sens de la coupe à droite
    Pas de filetage 1,75 mm
    Longueur totale L 110 mm
    ⌀ queue Ds 9 mm
    Carré corps □ 7 mm
    ⌀ perçage 10,2 mm
    Filetage ⌀ 12 mm
    Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
    Nombre de goujures 3
    Bague de couleur Vert
    Nombre de dents Z 3
    Profondeur de filetage 36 mm
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 135850 M12
    EAN / GTIN 4045197077769
    Réf. fabricant 135850 M12

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    13
    Acier < 500 N/mm²
    P
    15
    Acier < 750 N/mm²
    P
    15
    Acier < 900 N/mm²
    P
    15
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    6
    INOX < 900 N/mm²
    M
    6
    CuZn
    N
    13
    Uni
     
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Type C (entrée sur 2 − 3 filets).

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Taraud machine HSS-E Type C M12

    Taraud machine HSS-E Type C M12

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    13 article(s) en stock
    CHF  47.40
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    47 article(s) en stock
    CHF  19.20
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    34 article(s) en stock
    CHF  29.90
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Nombre de dents Z 3 3 3
    Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique Taraud machine pour l'usinage dynamique Taraud machine pour l'usinage dynamique
    Type de filetage M M M
    Queue Queue cylindrique avec h9 Queue cylindrique avec h9 Queue cylindrique avec h9
    Sens de la coupe à droite à droite à droite
    Type d'outils HSS E HSS E HSS E
    Classe de tolérance ISO 2 6H ISO 2 6H ISO 2 6H