{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Pro Tap | |
Taille de filetage | 5/16-24 UNF | |
Revêtement | TiN | |
Type de filetage | UNF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Classe de tolérance | 2B | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,058 mm | |
Filets au pouce | 24 | |
Filetage ⌀ | 7,94 mm | |
Longueur totale L | 90 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Carré corps □ | 4,9 mm | |
⌀ perçage | 6,9 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 23,82 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 133425 5/16-24 | |
EAN / GTIN | 4062406374327 | |
Réf. fabricant | 133425 5/16-24 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Taraud machine HOLEX Pro Tap HSS-E 5/16-24
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
23,65 CHF
CHF 22.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 37.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 49.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Filets au pouce | 24 | 24 | 24 |
Longueur totale L | 90 | 90 | 90 |
Filetage ⌀ | 7,94 | 7,94 | 7,94 |
Taille de filetage | 5/16-24 UNF | 5/16-24 UNF | 5/16-24 UNF |
Norm | DIN 376 | DIN 371 | DIN 376 |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Serie | Pro Tap | Master Tap | Master Tap |