{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Tap | |
Taille de filetage | 1/4-28 UNF | |
Revêtement | AlTiX | |
Type de filetage | UNF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 371 | |
Classe de tolérance | 2BX | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,907 mm | |
Filets au pouce | 28 | |
Filetage ⌀ | 6,35 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 7 mm | |
Carré corps □ | 5,5 mm | |
⌀ perçage | 5,5 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 19,05 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 133410 1/4-28 | |
EAN / GTIN | 4045197901835 | |
Réf. fabricant | 133410 1/4-28 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taraud machine GARANT Master Tap HSS-E-PM, AlTiX, UNF: 1/4-28
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 44.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 26.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 46.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 59.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
16,85 CHF
CHF 16.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
18,25 CHF
CHF 17.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de goujures | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique |
Revêtement | AlTiX | TiAlN | TiAlN | AlTiX | TiN | TiN |
Angle de flanc | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré |
Pas de filetage | 0,907 mm | 0,907 mm | 0,907 mm | 0,907 mm | 0,907 mm | 0,907 mm |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes |
⌀ queue Ds | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |