{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Master Tap | |
Taille de filetage | 3/4-16 UNF | |
Revêtement | AlTiX | |
Type de filetage | UNF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norm | DIN 374 | |
Classe de tolérance | 2BX | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,588 mm | |
Filets au pouce | 16 | |
Filetage ⌀ | 19,05 mm | |
Longueur totale L | 110 mm | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Carré corps □ | 11 mm | |
⌀ perçage | 17,5 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 57,15 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 133410 3/4-16 | |
EAN / GTIN | 4045197901897 | |
Réf. fabricant | 133410 3/4-16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Taraud machine GARANT Master Tap HSS-E-PM 3/4-16
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 103.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 103.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
95,30 CHF
CHF 92.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | B | B | B |
Revêtement | AlTiX | TiAlN | TiN |
⌀ perçage | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
Sens de la coupe | à droite | à droite | à droite |
Type d'outils | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Profondeur de filetage | 57,15 | 57,15 | 57,15 |
⌀ queue Ds | 14 | 14 | 14 |