{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Tap | |
Taille de filetage | 3/8-24 UNF | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | UNF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 371 | |
Classe de tolérance | 2BX | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,058 mm | |
Filets au pouce | 24 | |
Filetage ⌀ | 9,53 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 9 mm | |
Carré corps □ | 7 mm | |
⌀ perçage | 8,5 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Bleu | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 28,59 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 133406 3/8-24 | |
EAN / GTIN | 4062406209728 | |
Réf. fabricant | 133406 3/8-24 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taraud machine GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM, TiAlN, UNF: 3/8-24
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 44.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 53.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 55.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 64.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
27,00 CHF
CHF 26.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
29,35 CHF
CHF 28.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique |
Revêtement | TiAlN | TiAlN | AlTiX | AlTiX | TiN | TiN |
Filetage ⌀ | 9,53 mm | 9,53 mm | 9,53 mm | 9,53 mm | 9,53 mm | 9,53 mm |
Type de filetage | UNF | UNF | UNF | UNF | UNF | UNF |
Type d'outils | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes |
Type de produit | Taraud | Taraud | Taraud | Taraud | Taraud | Taraud |