{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Master Tap | |
Taille de filetage | 1/2-20 UNF | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | UNF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norm | DIN 374 | |
Classe de tolérance | 2BX | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,27 mm | |
Filets au pouce | 20 | |
Filetage ⌀ | 12,7 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 9 mm | |
Carré corps □ | 7 mm | |
⌀ perçage | 11,5 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Bleu | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de filetage | 38,1 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 133406 1/2-20 | |
EAN / GTIN | 4062406209742 | |
Réf. fabricant | 133406 1/2-20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Taraud machine GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM 1/2-20
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 72.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 72.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
46,90 CHF
CHF 45.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 4 | 3 | 3 |
Taille de filetage | 1/2-20 UNF | 1/2-20 UNF | 1/2-20 UNF |
Carré corps □ | 7 | 7 | 7 |
Type d'outils | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Classe de tolérance | 2BX | 2BX | 2B |
Profondeur de filetage | 38,1 | 38,1 | 38,1 |
Serie | Master Tap | Master Tap | Pro Tap |