{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Master Tap | |
Taille de filetage | 12-28 UNF | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | UNF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Classe de tolérance | 2BX | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,907 mm | |
Filets au pouce | 28 | |
Filetage ⌀ | 5,49 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Carré corps □ | 4,9 mm | |
⌀ perçage | 4,7 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Bleu | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 16,47 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 133406 12-28 | |
EAN / GTIN | 4062406209698 | |
Réf. fabricant | 133406 12-28 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Taraud machine GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM 12-28
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 26.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 45.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pas de filetage | 0,907 | 0,907 |
Arrosage interne | non | non |
⌀ perçage | 4,7 | 4,7 |
Norm | DIN 371 | DIN 371 |
Type d'outils | HSS E PM | HSS E |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants |
Type de produit | Taraud | Taraud |