{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | G1/4 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | G | |
Angle de flanc | 55 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 5156 | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,337 mm | |
Filets au pouce | 19 | |
Filetage ⌀ | 13,16 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 11 mm | |
Carré corps □ | 9 mm | |
⌀ perçage | 11,8 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 39,48 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 133300 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4045197074515 | |
Réf. fabricant | 133300 G1/4 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taraud machine, non revêtu, G: G1/4
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
37 article(s) en stock
CHF 45.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF 48.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 84.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 93.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
46,15 CHF
CHF 44.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 79.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 84.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Nombre de goujures | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Longueur totale L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Type de filetage | G | G | G | G | G | G | G |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non | non |
Profondeur de filetage | 39,48 mm | 39,48 mm | 39,48 mm | 39,48 mm | 39,48 mm | 39,48 mm | 39,48 mm |
Type de produit | Taraud | Taraud | Taraud | Taraud | Taraud | Taraud | Tarauds |