{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | G1/4 | |
Revêtement | vaporisé | |
Type de filetage | G | |
Angle de flanc | 55 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 5156 | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,337 mm | |
Filets au pouce | 19 | |
Filetage ⌀ | 13,16 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 11 mm | |
Carré corps □ | 9 mm | |
⌀ perçage | 11,8 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Bleu | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 39,48 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 133325 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4045197301529 | |
Réf. fabricant | 133325 G1/4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Taraud machine HSS-E G1/4
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 48.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 44.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de goujures | 3 | 3 |
Revêtement | vaporisé | TiN |
Pas de filetage | 1,337 | 1,337 |
Carré corps □ | 9 | 9 |
Sens de la coupe | à droite | à droite |
Type d'outils | HSS E | HSS E |
⌀ queue Ds | 11 | 11 |