Taraud machine HSS-E G5/8

Réf.: 133325 G5/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

G Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: G
  • Angle de flanc: 55
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 5156
  • Entrée: B
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de filetage G5/8
    Revêtement vaporisé
    Type de filetage G
    Angle de flanc 55 degré
    Type d'outils HSS E
    Norme DIN 5156
    Entrée B
    Queue Queue cylindrique avec h9
    Arrosage interne non
    Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
    Sens de la coupe à droite
    Pas de filetage 1,814 mm
    Filets au pouce 14
    Filetage ⌀ 22,91 mm
    Longueur totale L 125 mm
    ⌀ queue Ds 18 mm
    Carré corps □ 14,5 mm
    ⌀ perçage 21 mm
    Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
    Nombre de goujures 3
    Bague de couleur Bleu
    Nombre de dents Z 3
    Profondeur de filetage 68,73 mm
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 133325 G5/8
    EAN / GTIN 4045197301581
    Réf. fabricant 133325 G5/8

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    13
    Acier < 500 N/mm²
    P
    15
    Acier < 750 N/mm²
    P
    15
    Acier < 900 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    6
    CuZn
    N
    13
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Affûtage GUN. Guide d'entrée avec rainures de lubrification.

    Avantage(s):

    Excellente stabilité, guidage optimal et évite la formation d’un deuxième filet à l’inversion du sens de rotation.

    Utilisation:

    Pour filetages gaz Whitworth cylindriques DIN-ISO 228/1 (raccords à filetage non étanche).

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Taraud machine HSS-E G5/8

    Taraud machine HSS-E G5/8

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    1 article(s) en stock
    CHF  113.50
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    0 article(s) en stock
    CHF  128.50
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Nombre de dents Z 3 4
    Nombre de goujures 3 4
    Longueur totale L 125 125
    Filetage ⌀ 22,91 22,91
    Norme DIN 5156 DIN 5156
    Type d'outils HSS E HSS E
    Type de produit Taraud Taraud