Taraud machine, non revêtu, G: G1

Réf.: 133300 G1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

G Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: G
  • Angle de flanc: 55
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 5156
  • Entrée: B
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage G1
Revêtement non revêtu
Type de filetage G
Angle de flanc 55 degré
Type d'outils HSS
Norme DIN 5156
Entrée B
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 2,309 mm
Filets au pouce 11
Filetage ⌀ 33,25 mm
Longueur totale L 160 mm
⌀ queue Ds 25 mm
Carré corps □ 20 mm
⌀ perçage 30,75 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Nombre de goujures 4
Bague de couleur Sans
Nombre de dents Z 4
Profondeur de filetage 99,75 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 133300 G1
EAN / GTIN 4045197074560
Réf. fabricant 133300 G1

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
13
Acier < 500 N/mm²
P
15
Acier < 750 N/mm²
P
15
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec affûtage.

Utilisation:

Pour taraudages gaz witworth cylindriques DIN-ISO 228/1 (raccords à filetage non étanche).