{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | G3/4 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | G | |
Angle de flanc | 55 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 5156 | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,814 mm | |
Filets au pouce | 14 | |
Filetage ⌀ | 26,44 mm | |
Longueur totale L | 140 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Carré corps □ | 16 mm | |
⌀ perçage | 24,5 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de filetage | 79,32 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 133300 G3/4 | |
EAN / GTIN | 4045197074553 | |
Réf. fabricant | 133300 G3/4 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taraud machine, non revêtu, G: G3/4
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 125.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 142.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 242.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 266.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
191,00 CHF
CHF 185.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 222.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 242.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de goujures | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l’usinage dynamique |
Filets au pouce | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Longueur totale L | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
⌀ perçage | 24,5 mm | 24,5 mm | 24,5 mm | 24,5 mm | 24,5 mm | 24,5 mm | 24,5 mm |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Sens de la coupe | à droite | à droite | à droite | à droite | à droite | à droite | droite |