{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M2,5 | |
Revêtement | vaporisé | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 371 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,45 mm | |
Longueur totale L | 50 mm | |
⌀ queue Ds | 2,8 mm | |
Carré corps □ | 2,1 mm | |
⌀ perçage | 2,05 mm | |
Filetage ⌀ | 2,5 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 7,5 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 132640 M2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197072269 | |
Réf. fabricant | 132640 M2,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Taraud machine HSS-E M2,5
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock
CHF 26.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
CHF 23.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
58 article(s) en stock
CHF 19.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
32 article(s) en stock
19,40 CHF
CHF 18.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Vert | Jaune | Bleu | Vert |
Longueur totale L | 50 | 50 | 50 | 50 |
Filetage ⌀ | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Norme | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants |
⌀ queue Ds | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |