Taraud machine Forme B M2,5

Réf.: 132150 M2,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
62 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 371
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de filetage M2,5
    Revêtement vaporisé
    Type de filetage M
    Angle de flanc 60 degré
    Type d'outils HSS E
    Norme DIN 371
    Norme de filetage DIN 13
    Classe de tolérance ISO 2X 6HX
    Entrée B
    Queue Queue cylindrique avec h9
    Arrosage interne non
    Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
    Sens de la coupe à droite
    Pas de filetage 0,45 mm
    Longueur totale L 50 mm
    ⌀ queue Ds 2,8 mm
    Carré corps □ 2,1 mm
    ⌀ perçage 2,05 mm
    Filetage ⌀ 2,5 mm
    Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
    Nombre de goujures 2
    Bague de couleur Bleu
    Nombre de dents Z 2
    Profondeur de filetage 7,5 mm
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 132150 M2,5
    EAN / GTIN 4045197071118
    Réf. fabricant 132150 M2,5

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    13
    Acier < 500 N/mm²
    P
    15
    Acier < 750 N/mm²
    P
    15
    Acier < 900 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    6
    CuZn
    N
    13
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Modèle particulièrement robuste.
    Guide d’entrée avec une rainure de lubrification, mais sans goujures. Entrée type B, avec affûtage GUN. Réf. M2,6 avec ancien profil DIN.

    Avantage(s):

    Guidage optimal et sans formation d'un deuxième filet à l'inversion du sens de rotation.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier