{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M12 | |
Revêtement | vaporisé | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 376 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,75 mm | |
Longueur totale L | 110 mm | |
⌀ queue Ds | 9 mm | |
Carré corps □ | 7 mm | |
⌀ perçage | 10,2 mm | |
Filetage ⌀ | 12 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de filetage | 36 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 132640 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197072375 | |
Réf. fabricant | 132640 M12 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Taraud machine HSS-E M12
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
41 article(s) en stock
CHF 41.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
81 article(s) en stock
CHF 19.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 38.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
56 article(s) en stock
29,35 CHF
CHF 28.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 4 | 3 | 3 | 4 |
Angle de flanc | 60 | 60 | 60 | 60 |
Longueur totale L | 110 | 110 | 110 | 110 |
Taille de filetage | M12 | M12 | M12 | M12 |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Carré corps □ | 7 | 7 | 7 | 7 |
Profondeur de filetage | 36 | 36 | 36 | 36 |