{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M5 | |
Revêtement | vaporisé | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 371 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,8 mm | |
Longueur totale L | 70 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Carré corps □ | 4,9 mm | |
⌀ perçage | 4,2 mm | |
Filetage ⌀ | 5 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 15 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 132640 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197072313 | |
Réf. fabricant | 132640 M5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Taraud machine HSS-E M5
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
108 article(s) en stock
CHF 24.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
175 article(s) en stock
CHF 10.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock
CHF 18.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
84 article(s) en stock
13,65 CHF
CHF 13.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de goujures | 3 | 2 | 2 | 3 |
Revêtement | vaporisé | vaporisé | TiN | TiN |
Longueur totale L | 70 | 70 | 70 | 70 |
⌀ perçage | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Carré corps □ | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Type d'outils | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants |