{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M2,5 | |
Revêtement | DLC | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | Norme usine | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 4×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas de filetage | 0,45 mm | |
Longueur totale L | 55 mm | |
⌀ queue Ds | 2,8 mm | |
Carré corps □ | 2,1 mm | |
⌀ perçage | 2,05 mm | |
Filetage ⌀ | 2,5 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l’usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 2 | |
Bague de couleur | Jaune | |
Série | Master Tap | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Profondeur de filetage | 10 mm | |
Type de produit | Tarauds |
Référence article | 131110 M2,5 | |
EAN / GTIN | 4067263819790 | |
Réf. fabricant | 131110 M2,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Taraud machine GARANT Master Tap Alu M2,5
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 33.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 39.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 34.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
40 article(s) en stock
CHF 29.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
32 article(s) en stock
19,40 CHF
CHF 18.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | DLC | nitruré + vaporisé | TiAlN | AlTiX | TiN |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
Norme | Norme usine | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
Profondeur de filetage | 10 mm | 5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 4×D pour les trous débouchants | jusqu'à 2×D pour les trous débouchants | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants |
Type de produit | Tarauds | Taraud | Taraud | Taraud | Taraud |