Taraud machine GARANT Master Tap Alu M12

Réf.: 131110 M12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: Norme usine
  • Norme de filetage: DIN 13
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M12
Revêtement DLC
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme Norme usine
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2X 6HX
Entrée B
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 4×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe droite
Pas de filetage 1,75 mm
Longueur totale L 115 mm
⌀ queue Ds 9 mm
Carré corps □ 7 mm
⌀ perçage 10,2 mm
Filetage ⌀ 12 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l’usinage dynamique
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Jaune
Série Master Tap
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 48 mm
Type de produit Tarauds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 131110 M12
EAN / GTIN 4067263829966
Réf. fabricant 131110 M12

Tableau d’application

Alu.
N
35
Alu (à copeaux courts)
N
32
Alu > 10% Si
N
20
PMMA Acrylique
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Taraud hautes performances, spécialement conçu pour les alliages d’aluminium et non ferreux. Goujures et longueur de col extra longues pour une profondeur de filetage utilisable jusqu’à 4×D.
  • Nuance de coupe HSS-E-PM pour une stabilité élevée des arêtes de coupe.
  • Revêtement DLC ultra-lisse pour une meilleure résistance à l’usure et la prévention des soudures froides.
  • Géométrie des goujures extra longue.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Tap" Afficher tout