{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Revêtement | nitruré + vaporisé | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Bague de couleur | rose | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 132420 M2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197071514 | |
Réf. fabricant | 132420 M2,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Taraud machine HSS-E-PM, nitruré + vaporisé, M: M2,5
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 39.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF 34.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
35 article(s) en stock
CHF 29.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock
19,40 CHF
CHF 18.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 33.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de goujures | 3 | 2 | 3 | 2 | |
Revêtement | nitruré + vaporisé | TiAlN | AlTiX | TiN | DLC |
⌀ perçage | 2,05 mm | 2,05 mm | 2,05 mm | 2,05 mm | |
Norme | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | Norme usine | |
Type d'outils | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous débouchants | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu’à 4×D pour les trous débouchants |
⌀ queue Ds | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |