{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Revêtement | vaporisé | |
Pour filetages | M6 | |
Type de filetage | M | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | Norme usine | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Entrée | ZA | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Type d'outil de filetage | Hand tap 1-8 | |
Pas de filetage | 1 mm | |
Longueur totale L | 37 mm | |
Longueur de coupe Lc | 16 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 4,5 mm | |
⌀ perçage | 5 mm | |
Type de produit | Embout de taraudage pour perçeuse avec entrée GUN |
Référence article | 130990 M6 | |
EAN / GTIN | 4062406281250 | |
Réf. fabricant | 130990 M6 |