Il existe une alternative à ce produit

Embout de taraudage pour perçeuse avec entrée GUN M4

Réf.: 130990 M4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: Norme usine
  • Norme de filetage: DIN 13
  • Classe de tolérance: ISO 2 6H

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement vaporisé
Pour filetages M4
Type de filetage M
Type d'outils HSS
Norme Norme usine
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2 6H
Angle de flanc 60 degré
Entrée ZA
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Type d'outil de filetage Hand tap 1-8
Pas de filetage 0,7 mm
Longueur totale L 34 mm
⌀ perçage 3,3 mm
Type de produit Embout de taraudage pour perçeuse avec entrée GUN

Numéros d’identification et classifications

Référence article 130990 M4
EAN / GTIN 4062406281236
Réf. fabricant 130990 M4

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Huile
 

Description

Exécution:

Avec queue à six pans 1/4 pouce suivant DIN 3126 C 6,3.

Utilisation:

Idéals pour les travaux de réparation et de montage en utilisation mobile.