Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Embout de taraudage pour perçeuse avec entrée GUN M8

Réf.: 130990 M8
  • Type de filetage: M
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: Norme usine
  • Norme de filetage: DIN 13
  • Classe de tolérance: ISO 2 6H

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement vaporisé
Pour filetages M8
Type de filetage M
Type d'outils HSS
Norme Norme usine
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2 6H
Angle de flanc 60 degré
Entrée ZA
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Type d'outil de filetage Hand tap 1-8
Pas de filetage 1,25 mm
Longueur totale L 40 mm
Longueur de coupe Lc 18 mm
⌀ de détalonnage D1 5,9 mm
⌀ perçage 6,8 mm
Type de produit Embout de taraudage pour perçeuse avec entrée GUN

Numéros d’identification et classifications

Référence article 130990 M8
Réf. fabricant 130990 M8

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Huile
 

Description

Exécution:

Avec queue à six pans 1/4 pouce suivant DIN 3126 C 6,3.

Utilisation:

Idéals pour les travaux de réparation et de montage en utilisation mobile.