Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Jeu d'embouts de taraudage pour perçeuse, pour filetages métriques: M3-10

Réf.: 130995 M3-10

Sélectionnez la variante et la quantité

pour filetages métriques Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: Norme usine
  • Norme de filetage: DIN 13
  • Classe de tolérance: ISO 2 6H

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de filetage M
Type d'outils HSS
Norme Norme usine
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2 6H
Angle de flanc 60 degré
Entrée ZA
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Type d'outil de filetage Hand tap 1-8
Type de produit Embout de taraudage pour perçeuse avec entrée GUN

Numéros d’identification et classifications

Référence article 130995 M3-10
Réf. fabricant 130995 M3-10

Description

Exécution:

Avec queue à six pans 1/4 pouce suivant DIN 3126 C 6,3.

Utilisation:

Idéals pour les travaux de réparation et de montage en utilisation mobile.

Contenu:

1 embout pour tarauds de chaque 130990: Réf. M3; M4; M5; M6; M8; M10
1 adaptateur 675025: 6,3