{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | G1 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | G | |
Angle de flanc | 55 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 5157 | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 2,309 mm | |
Filets au pouce | 11 | |
Filetage ⌀ | 33,25 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Carré corps □ | 20 mm | |
⌀ perçage | 30,75 mm | |
Type d'outil de filetage | Tarauds main | |
Bague de couleur | Sans | |
Profondeur de filetage | 66,5 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130560 G1 | |
EAN / GTIN | 4045197067746 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Tarauds main Finisseur G1
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 161.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 331.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans |
Filets au pouce | 11 | 11 |
Type de filetage | G | G |
Arrosage interne | non | non |
Profondeur de filetage | 66,5 | 66,5 |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous borgnes ;jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu’à 3×D pour les trous borgnes ;jusqu’à 3×D pour les trous débouchants |
⌀ queue Ds | 25 | 25 |