{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | G1 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | G | |
Angle de flanc | 55 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 5157 | |
Entrée | C; D | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas de filetage | 2,309 mm | |
Filets au pouce | 11 | |
Filetage ⌀ | 33,25 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Carré corps □ | 20 mm | |
⌀ perçage | 30,75 mm | |
Type d'outil de filetage | Tarauds main | |
Bague de couleur | Sans | |
Profondeur de filetage | 66,5 mm | |
Type de produit | Tarauds |
Référence article | 130660 G1 | |
EAN / GTIN | 4067263036470 | |
Réf. fabricant | 130660 G1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Jeu de tarauds main, non revêtu, G: G1
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 227.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 331.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 161.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans |
Angle de flanc | 55 degré | 55 degré | 55 degré |
Filets au pouce | 11 | 11 | 11 |
Longueur totale L | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Filetage ⌀ | 33,25 mm | 33,25 mm | 33,25 mm |
Carré corps □ | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu’à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu’à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants |