{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | G1/2 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | G | |
Angle de flanc | 55 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 5157 | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,814 mm | |
Filets au pouce | 14 | |
Filetage ⌀ | 20,96 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Carré corps □ | 12 mm | |
⌀ perçage | 19 mm | |
Type d'outil de filetage | Tarauds main | |
Bague de couleur | Sans | |
Profondeur de filetage | 41,92 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130560 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4045197067722 | |
Réf. fabricant | 130560 G1/2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tarauds main Finisseur G1/2
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 53.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 111.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
76,00 CHF
CHF 31.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Filets au pouce | 14 | 14 | 14 |
Taille de filetage | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
Norme | DIN 5157 | DIN 5157 | DIN 5157 |
Carré corps □ | 12 | 12 | 12 |
Sens de la coupe | à droite | à droite | à droite |
Profondeur de filetage | 41,92 | 41,92 | 41,92 |
Type de produit | Taraud | Taraud | Taraud |