{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | G3/8 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | G | |
Angle de flanc | 55 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 5157 | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,337 mm | |
Filets au pouce | 19 | |
Filetage ⌀ | 16,66 mm | |
Longueur totale L | 70 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Carré corps □ | 9 mm | |
⌀ perçage | 15,25 mm | |
Type d'outil de filetage | Tarauds main | |
Bague de couleur | Sans | |
Profondeur de filetage | 49,98 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130560 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4045197067715 | |
Réf. fabricant | 130560 G3/8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tarauds main Finisseur G3/8
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 32.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 67.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans |
Filetage ⌀ | 16,66 | 16,66 |
Pas de filetage | 1,337 | 1,337 |
Arrosage interne | non | non |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Sens de la coupe | à droite | à droite |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous borgnes ;jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu’à 3×D pour les trous borgnes ;jusqu’à 3×D pour les trous débouchants |