{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Steel | |
⌀ nom. DC | 9,1 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Exécution | 12×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 106,4 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 120 mm | |
Longueur totale L | 162 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/tr | |
Bague de couleur | vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 123225 9,1 | |
EAN / GTIN | 4045197845405 | |
Réf. fabricant | 123225 9,1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel SPEED HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 9,1 mm
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
4 093,06 SEK
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
£197.42
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN |
Colour ring | vert | green |
Through-coolant | Oui, à 25 bars | yes, with 25 bar |
Nominal ⌀ DC | 9,1 | 9.1 |
Shank | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA to h6 |
recommended maximum drilling depth L2 | 106,4 | 107 |
Type of product | Forets hélicoïdaux | Jobber drill |