{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Series | Master Steel | |
Nominal ⌀ DC | 7.4 mm | |
Coating | TiAlN | |
Tool material | Solid carbide | |
Standard | Manufacturer’s standard | |
Version | 12×D | |
Tolerance nominal ⌀ | h7 | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
Point angle | 135 degrees | |
recommended maximum drilling depth L2 | 96.9 mm | |
Shank | DIN 6535 HA to h6 | |
Through-coolant | yes, to 25 bar | |
Machining strategy | HPC | |
Semi-Standard | yes | |
Flute length Lc | 108 mm | |
Overall length L | 146 mm | |
Shank ⌀ Ds | 8 mm | |
Feed f in steel < 1100 N/mm2 | 0.15 mm/rev. | |
Colour ring | green | |
Type of product | Jobber drill |
Référence article | 123225 7,4 | |
EAN / GTIN | 4045197845238 | |
Réf. fabricant | 123225 7,4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel SPEED HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 7,4 mm
3 231,36 SEK
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
1 964,16 SEK
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Semi Standard | yes | ja |
Invändig | yes, to 25 bar | ja, med 25 bar |
Spetsvinkel | 135 | 135 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Skaftdiameter Ds | 8 | 8 |
Serie | Master Steel | Pro Steel |