Foret carbure monobloc GARANT Master Steel SPEED, queue cylindrique DIN 6535 HA 16,06-X mm

Réf.: 123225 16,06-X

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  1,260.00 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  1,050.00 / Unité
  • Quantité minimale de commande 3 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Exécution: 12×D
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
  • Nombre de dents Z: 2
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Master Steel
    Plage de ⌀ 16,06 mm - 18,05 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Exécution 12×D
    Tolérance ⌀ nominal h7
    Nombre de dents Z 2
    Angle de pointe 135 degré
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne Oui, à 25 bars
    Méthode d'usinage HPC
    Semi-Standard oui
    Longueur des goujures Lc 234 mm
    Longueur totale L 285 mm
    ⌀ queue Ds 18 mm
    Bague de couleur vert
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 123225 16,06-X
    EAN / GTIN 4062406080464
    Réf. fabricant 123225 16,06-X

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    160
    Acier < 750 N/mm²
    P
    125
    Acier < 900 N/mm²
    P
    115
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    105
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    65
    INOX < 900 N/mm²
    M
    55
    GG
    K
    100
    GGG
    K
    95
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     

    Description

    Exécution:

    Conçus pour une utilisation à des vitesses de coupe très élevées. Idéal pour les machines à faible puissance et très rapides.
    • Nette réduction des efforts de coupe grâce à la géométrie de coupe spéciale.
    • Revêtement pour une résistance à l'usure maximale, même à des températures de procédé élevées.
    • Goujures polies pour une bonne évacuation des copeaux.

    Une arête transversale mince et la disposition particulière des 4 listels permettent d'obtenir une précision de positionnement et d'alignement élevée. Microgéométrie optimisée pour une durée de vie et des performances accrues.

    Remarque(s):

    Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
    Pour une utilisation sûre des forets 12×D, il est nécessaire d'effectuer un pré-centrage avec 121068121130.
    Types HB et HE au même prix que le type HA.
    Type HB: commander avec 123226.
    Type HE: commander avec 123225 + 129100HE.
    Délai de livraison: 12 semaines ouvrables
    Quantité minimum de commande : 3 pcs
    Fabrication spéciale personnalisée:
    annulation possible max.3 jours ouvrables après réception de la confirmation de commande. Reprise impossible. Sous réserve de livraison excédentaire et incomplète de ±10% (min. 1 pièce).

    Téléchargements et documents

    De la même série "Master Steel" Afficher tout