{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Steel | |
⌀ nom. DC | 4 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Exécution | 12×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 58 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 64 mm | |
Longueur totale L | 102 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,09 mm/tr | |
Bague de couleur | vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 123225 4 | |
EAN / GTIN | 4045197844897 | |
Réf. fabricant | 123225 4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret carbure monobloc GARANT Master Steel SPEED, queue cylindrique DIN 6535 HA 4 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 218.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 148.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | vert | vert |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Angle de pointe | 135 | 135 |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 |
⌀ queue Ds | 6 | 6 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 58 | 58 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |