{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Steel | |
⌀ nom. DC | 9,6 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 46,6 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 61 mm | |
Longueur totale L | 103 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122716 9,6 | |
EAN / GTIN | 4045197794239 | |
Réf. fabricant | 122716 9,6 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Foret carbure monobloc GARANT Master Steel SPEED, queue cylindrique DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 9,6mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 138.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 85.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 128.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 81.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 62.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 111.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 66.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN | AlTiN |
⌀ nom. DC | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Angle de pointe | 135 degré | 140 degré | 140 degré | 140 degré | 140 degré | 140 degré | 140 degré |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 46,6 mm | 46,6 mm | 46,6 mm | 46,6 mm | 46,6 mm | 46,6 mm | 46,6 mm |