{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Steel | |
⌀ nom. DC | 8,6 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 48,1 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 61 mm | |
Longueur totale L | 103 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122716 8,6 | |
EAN / GTIN | 4045197794130 | |
Réf. fabricant | 122716 8,6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Foret carbure monobloc GARANT Master Steel SPEED, queue cylindrique DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,6mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 138.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 85.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 62.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 133.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Exécution | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Longueur totale L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
⌀ nom. DC | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 |
Longueur des goujures Lc | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |