Foret carbure monobloc Weldon GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HB 14,06-X mm

Réf.: 122716 14,06-X
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 3 Unité
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537
  • Exécution: 6×D
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
  • Nombre de dents Z: 2
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Master Steel
    Plage de ⌀ 14,06 mm - 16,05 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme DIN 6537
    Exécution 6×D
    Tolérance ⌀ nominal h7
    Nombre de dents Z 2
    Angle de pointe 135 degré
    Queue DIN 6535 HB avec h6
    Arrosage interne Oui, à 25 bars
    Méthode d'usinage HPC
    Semi-Standard oui
    Longueur des goujures Lc 83 mm
    Longueur totale L 133 mm
    ⌀ queue Ds 16 mm
    Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,31 mm/tr
    Bague de couleur Vert
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 122716 14,06-X
    EAN / GTIN 4062406079314
    Réf. fabricant 122716 14,06-X

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    220
    Acier < 750 N/mm²
    P
    200
    Acier < 900 N/mm²
    P
    180
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    170
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    75
    GG
    K
    160
    GGG
    K
    130
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     

    Description

    Exécution:

    Conçus pour une utilisation à des vitesses de coupe très élevées. Idéal pour les machines à faible puissance et très rapides.
    • Nette réduction des efforts de coupe grâce à la géométrie de coupe spéciale.
    • Revêtement pour une résistance à l'usure maximale, même à des températures de procédé élevées.
    • Goujures polies pour une bonne évacuation des copeaux.

    Une arête transversale mince et la disposition particulière des 4 listels permettent d'obtenir une précision de positionnement et d'alignement élevée. Microgéométrie optimisée pour une durée de vie et des performances accrues.

    Remarque(s):

    Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
    Délai de livraison: 12 semaines ouvrables
    Quantité minimum de commande : 3 pcs
    Fabrication spéciale personnalisée:
    annulation possible max.3 jours ouvrables après réception de la confirmation de commande. Reprise impossible. Sous réserve de livraison excédentaire et incomplète de ±10% (min. 1 pièce).

    De la même série "Master Steel" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier