Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA 5,05

Réf.: 122659 5,05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm/pouces) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537
  • Exécution: 6×D
  • Tolérance ⌀ nominal: m6
  • Nombre de dents Z: 2
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. DC 5,05 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme DIN 6537
    Exécution 6×D
    Tolérance ⌀ nominal m6
    Nombre de dents Z 2
    Angle de pointe 140 degré
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 36,4 mm
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne Oui, à 25 bars
    Méthode d'usinage HPC
    Semi-Standard oui
    Longueur des goujures Lc 44 mm
    Longueur totale L 82 mm
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Tolérance de queue h6
    Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 0,12 mm/tr
    Bague de couleur Bleu
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 122659 5,05
    EAN / GTIN 4062406115166
    Réf. fabricant 122659 5,05

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    170
    Acier < 750 N/mm²
    P
    140
    Acier < 900 N/mm²
    P
    130
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    110
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    70
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Fonte GG(G)
    K
    95
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Ame renforcée et amincissement spécial − avec arête de coupe transversale de grande précision de centrage. Précision d’alignement et concentricité élevées de l’alésage grâce aux 4 listels. Excellente évacuation des copeaux grâce aux 4 trous d’huile internes à partir de ⌀ 3,8 mm. Jusqu’au ⌀ 3,7 mm, avec 2 trous d’huile internes. Les arêtes principales droites avec chanfrein et une forme de goujure spéciale génèrent des copeaux courts, même avec les matériaux à copeaux longs.

    Attention:

    Réf. se terminant par X = tolérance pour le ⌀ de coupe h7.

    Remarque(s):

    Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
    Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
    Type HB: commander avec 122661.
    Type HE: commander avec 122659 + 129100HE.