• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Solid carbide HPC drill plain shank DIN 6535 HA 10,05

Réf.: 122659 10,05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm or inch) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537
  • Exécution: 6×D
  • Tolérance ⌀ nominal: m6
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. DC 10,05 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme DIN 6537
    Exécution 6×D
    Tolérance ⌀ nominal m6
    Nombre de dents Z 2
    Angle de pointe 140 degré
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 56 mm
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne Oui, à 25 bars
    Méthode d'usinage HPC
    Semi-Standard oui
    Longueur des goujures Lc 71 mm
    Longueur totale L 118 mm
    ⌀ queue Ds 12 mm
    Tolérance de queue h6
    Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 0,15 mm/tr
    Bague de couleur Bleu
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 122659 10,05
    EAN / GTIN 4045197582737
    Réf. fabricant 122659 10,05

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    170
    Acier < 750 N/mm²
    P
    140
    Acier < 900 N/mm²
    P
    130
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    110
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    70
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Fonte GG(G)
    K
    95
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    Air
     

    Description

    Version:

    Cutting chisel edge with high centring accuracy due to strong core and special point geometry. High roundness and alignment accuracy of the deep hole, thanks to 4 guide chamfers. Outstanding chip evacuation due to 4 internal cooling channels from ⌀ 3.8 mm. Up to 3.7 mm ⌀ with 2 internal cooling channels. Straight major cutting edges with honed edges and special flute profile for short chips, even on long chipping materials.

    Attention:

    Sizes ending with X = cutter ⌀ tolerance h7.

    Note:

    Flute length LC = L2 + 1.5 × DC.
    Form HB and HE supplied at the same price as HA.
    Form HB: order with No. 122661.
    Form HE: order with No. 122659 + 129100HE.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier