HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 19,35

Réf.: 122659 19,35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 0,12 SEK /pcs.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm resp. tum) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537
  • Exécution: 6×D
  • Tolérance ⌀ nominal: m6
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. DC 19,35 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme DIN 6537
    Exécution 6×D
    Tolérance ⌀ nominal m6
    Nombre de dents Z 2
    Angle de pointe 140 degré
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 72 mm
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne Oui, à 25 bars
    Méthode d'usinage HPC
    Semi-Standard oui
    Longueur des goujures Lc 101 mm
    Longueur totale L 153 mm
    ⌀ queue Ds 20 mm
    Tolérance de queue h6
    Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 0,25 mm/tr
    Bague de couleur Bleu
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 122659 19,35
    EAN / GTIN 4045197583109
    Réf. fabricant 122659 19,35

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    170
    Acier < 750 N/mm²
    P
    140
    Acier < 900 N/mm²
    P
    130
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    110
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    70
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Fonte GG(G)
    K
    95
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    Air
     

    Description

    Utförande:

    Stark kärna och specialurspetsning − därigenom skärande tväregg med hög centreringsnoggrannhet. Hög rätlinjighet och rundhet i borrhålet tack vare 4 styrlister. Enastående spånavgång tack vare 4 invändiga kylkanaler från ⌀ 3,8 mm. Upp till ⌀ 3,7 mm med 2 invändiga kylkanaler. Raka huvudskäreggar med eggavrundning och en särskild spårform ger korta spån, även för material som normalt ger långa spån.

    Observera:

    Storlekar som slutar med X = skär-⌀-tolerans h7.

    Anmärkning:

    Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
    Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
    Form HB: Beställs med nr 122661.
    Form HE: Beställs med nr 122659 + 129100HE.