Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA 10,25

Réf.: 122659 10,25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm/pouces) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537
  • Exécution: 6×D
  • Tolérance ⌀ nominal: m6
  • Nombre de dents Z: 2
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. DC 10,25 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme DIN 6537
    Exécution 6×D
    Tolérance ⌀ nominal m6
    Nombre de dents Z 2
    Angle de pointe 140 degré
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 55,7 mm
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne Oui, à 25 bars
    Méthode d'usinage HPC
    Semi-Standard oui
    Longueur des goujures Lc 71 mm
    Longueur totale L 118 mm
    ⌀ queue Ds 12 mm
    Tolérance de queue h6
    Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 0,15 mm/tr
    Bague de couleur Bleu
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 122659 10,25
    EAN / GTIN 4045197582751
    Réf. fabricant 122659 10,25

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    170
    Acier < 750 N/mm²
    P
    140
    Acier < 900 N/mm²
    P
    130
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    110
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    70
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Fonte GG(G)
    K
    95
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Ame renforcée et amincissement spécial − avec arête de coupe transversale de grande précision de centrage. Précision d’alignement et concentricité élevées de l’alésage grâce aux 4 listels. Excellente évacuation des copeaux grâce aux 4 trous d’huile internes à partir de ⌀ 3,8 mm. Jusqu’au ⌀ 3,7 mm, avec 2 trous d’huile internes. Les arêtes principales droites avec chanfrein et une forme de goujure spéciale génèrent des copeaux courts, même avec les matériaux à copeaux longs.

    Attention:

    Réf. se terminant par X = tolérance pour le ⌀ de coupe h7.

    Remarque(s):

    Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
    Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
    Type HB: commander avec 122661.
    Type HE: commander avec 122659 + 129100HE.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier