{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 4 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Exécution | 3×D | |
Tolérance ⌀ nominal | m7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 180 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 18 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Application de perçage | Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Foret pilote nécessaire | Oui, foret pilote | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 24 mm | |
Longueur totale L | 66 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,08 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122506 4 | |
EAN / GTIN | 4045197647405 | |
Réf. fabricant | 122506 4 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() foret carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA 180° 4 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 95.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 51.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 51.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 66.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 118.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Vert | Vert | Vert | Vert | Vert |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars |
⌀ nom. DC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tolérance de queue | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 18 | 18 | 18 | 30 | 30 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |