{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de ⌀ | 10,01 mm - 12 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Exécution | 3×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 180 degré | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Application de perçage | Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Foret pilote nécessaire | Oui, foret pilote | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 53 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122506 10,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406200824 | |
Réf. fabricant | 122506 10,01-X |