{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 16 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Exécution | 3×D | |
Tolérance ⌀ nominal | m7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 180 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 39 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Application de perçage | Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Foret pilote nécessaire | Oui, foret pilote | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 63 mm | |
Longueur totale L | 113 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,16 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122506 16 | |
EAN / GTIN | 4045197744531 | |
Réf. fabricant | 122506 16 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() foret carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA 180° 16 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 405.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 191.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 191.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 212.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 442.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | TiAlN | TiN | TiN | TiN | TiAlN |
Longueur totale L | 113 | 115 | 115 | 133 | 131 |
Angle de pointe | 180 | 140 | 140 | 140 | 180 |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,16 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,16 |
Longueur des goujures Lc | 63 | 65 | 65 | 83 | 81 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 39 | 41 | 41 | 59 | 57 |