{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 11 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Exécution | 3×D | |
Tolérance ⌀ nominal | m7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 180 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 36,5 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Application de perçage | Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Foret pilote nécessaire | Oui, foret pilote | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 53 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,15 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122506 11 | |
EAN / GTIN | 4045197647467 | |
Réf. fabricant | 122506 11 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() foret carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA 180° 11 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 198.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 116.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 116.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 120.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 261.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Semi-Standard | oui | oui | oui | oui | oui |
Exécution | 3×D | 4×D | 4×D | 6×D | 5×D |
Longueur totale L | 100 | 102 | 102 | 118 | 116 |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars |
Angle de pointe | 180 | 140 | 140 | 140 | 180 |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,15 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,15 |
⌀ queue Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |