{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Inox | |
⌀ nom. DC | 13 mm | |
Revêtement | AlTiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | m7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 40,5 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 60 mm | |
Longueur totale L | 107 mm | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,14 mm/tr | |
Bague de couleur | bleu | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122390 13 | |
EAN / GTIN | 4067263003632 | |
Réf. fabricant | 122390 13 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hautes performances carbure monobloc HOLEX Pro INOX, queue cylindrique DIN 6535 HA 13 mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 65.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 91.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 85.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 68.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 131.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | bleu | Sans | Bleu | vert | rouge |
⌀ nom. DC | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Tolérance ⌀ nominal | m7 | h7 | m7 | h7 | h7 |
Longueur des goujures Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ queue Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |