{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Inox | |
⌀ nom. DC | 15 mm | |
Revêtement | AlTiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | m7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 42,5 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 65 mm | |
Longueur totale L | 115 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,16 mm/tr | |
Bague de couleur | bleu | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122390 15 | |
EAN / GTIN | 4067263003700 | |
Réf. fabricant | 122390 15 |