{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Inox | |
⌀ nom. DC | 3,3 mm | |
Revêtement | AlTiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | m7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 15,1 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 20 mm | |
Longueur totale L | 62 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/tr | |
Bague de couleur | bleu | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122390 3,3 | |
EAN / GTIN | 4067263002833 | |
Réf. fabricant | 122390 3,3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret hautes performances carbure monobloc HOLEX Pro INOX, queue cylindrique DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 3,3mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 29.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 10.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | AlTiN | TiAlN |
Bague de couleur | bleu | Bleu |
Longueur totale L | 62 mm | 62 mm |
Longueur des goujures Lc | 20 mm | 20 mm |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 15,1 mm | 15,1 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |