{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 12 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 83 mm | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 101 mm | |
Longueur totale L | 151 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Tolérance de queue | h7 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122250 12 | |
EAN / GTIN | 4045197042132 | |
Réf. fabricant | 122250 12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret hélicoïdal carbure monobloc, non revêtu, ⌀ DC h7: 12mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 148.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 170.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 207.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans |
Longueur totale L | 151 mm | 151 mm | 151 mm |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | Queue cylindrique avec h7 | Queue cylindrique avec h7 |
Longueur des goujures Lc | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
⌀ queue Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 83 mm | 83 mm | 83 mm |