{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 1,7 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 17,5 mm | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 20 mm | |
Longueur totale L | 43 mm | |
⌀ queue Ds | 1,7 mm | |
Tolérance de queue | h7 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122250 1,7 | |
EAN / GTIN | 4045197041326 | |
Réf. fabricant | 122250 1,7 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal carbure monobloc 1,7 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 8.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 10.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
CHF 14.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans |
⌀ nom. DC | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
⌀ queue Ds | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |