{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 10,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 71,3 mm | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 87 mm | |
Longueur totale L | 133 mm | |
⌀ queue Ds | 10,5 mm | |
Tolérance de queue | h7 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122250 10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197042101 | |
Réf. fabricant | 122250 10,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal carbure monobloc 10,5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 102.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 122.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 132.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans |
Longueur totale L | 133 | 133 | 133 |
Norme | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Tolérance de queue | h7 | h7 | h7 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |