{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 10 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 72 mm | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 87 mm | |
Longueur totale L | 133 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Tolérance de queue | h7 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122250 10 | |
EAN / GTIN | 4045197042088 | |
Réf. fabricant | 122250 10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret hélicoïdal carbure monobloc, non revêtu, ⌀ DC h7: 10mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 84.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 100.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 118.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | TiN | TiAlN |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans |
⌀ nom. DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Angle de pointe | 118 degré | 118 degré | 118 degré |
Longueur des goujures Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 72 mm | 72 mm | 72 mm |