Foret étagé HSS, TiAlN, ⌀ de coupe: 4-12mm

Réf.: 118324 4-12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ de coupe (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: Norme usine
  • Queue: Queue à trois méplats de serrage

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 4 mm - 12 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS
Norme Norme usine
Queue Queue à trois méplats de serrage
Hauteur d'étage 6 mm
Longueur totale 79 mm
⌀ queue 6 mm
Etages de perçage au pas de 1 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets étagés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 118324 4-12
EAN / GTIN 4045197199614
Réf. fabricant 118324 4-12

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Huile
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Avec foret à pilote, ⌀ indiqués dans la goujure. Queue avec 3 méplats.
Foret étagé hélicoïdal pour une évacuation optimale des copeaux et revêtement hautes performances pour une résistance à l’usure élevée.

Utilisation:

Perçage et ébavurage, épaisseur de matériau max. = hauteur d’étage (voir tableau).